Rezné vložky PENTA 17 N-P ľavé 1,5/17

Č. pol.: 273957 1,5/17
  • Minimálne množstvo objednávky 5 ks
  • Kroky objednávky: 5 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie UNI
Podmienka rezu kontinuálne
Lamač triesok P
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
⌀ veľkosti doštičiek d 17 mm
Šírka zápichu w 1,5 mm
Uhlový Polomer r 0,1 mm
Typ IC1008
CUTDIA 8 mm
Hĺbka vpichu tmax 4 mm
Posuv f 0,02 mm/ot. - 0,07 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 5
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria PENTA-CUT
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu PENTA 17N150P010LS IC1008
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273957 1,5/17
EAN/GTIN 7291075389890
Číslo výrobcu 3333705

Popis

Použitie:

Univerzálny systém pre obrábanie malých komponentov. Na upichovanie a zapichovanie, sústruženie zápichov, závitovanie a spätné sústruženie.
Na upichovanie a zapichovanie. Lámač triesok s plusovými hodnotami. S mäkkým rezom.

Vhodné pro:

Upínací držiak č. 273950273951.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.
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
    Šírka zápichu w / veľkosť platničky Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka