Rezné vložky TANG-GRIP TAG N-MF 3,05/0,2

Č. pol.: 273636 3,05/0,2
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezný materiál HM
Hlavné použitie P
Ďalšie použitie M
Podmienka rezu ľahko prerušovaný
Lamač triesok MF
Rýchlosť rezania vc Hlavné použitie 60 m/min - 180 m/min
Šírka zápichu w 3,05 mm
Uhlový Polomer r 0,2 mm
Typ IC5400
Tolerancia Šírka zápichu w 0,05 mm
Posuv f 0,06 mm/ot. - 0,18 mm/ot.
Počet výmien/rezných hrán 1
Profil otočnej reznej platničky neutrálna
Séria TANGRIP-PL
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia hrubovanie a dokončovanie
Označenie výrobcu TAG N3MF IC5400
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 273636 3,05/0,2
EAN/GTIN 7291075325904
Číslo výrobcu 6080678

Popis

Prevedenie:

Lámač triesok s ochrannou fazetou. Univerzálne zariadenie pre ISO-P a ISO-M. Pre stredné rýchlosti posuvu.

Použitie:

Na upichovanie a zapichovanie.

Vhodné pro:

Držiak doštičiek č. 273610273614.

Poznámka:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.