Doštička s čiastočným profilom pre DIN 472 vnútorná pravá 0,7

Č. pol.: 271010 0,7
Zľava
36,48 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    20,28 € 36,48 € / ks
  • Od 10 ks
    16,90 € 30,40 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
152 kus/y s okamžitým dodaním
  • Drážky podľa normy: DIN 472

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7010
Drážky podľa normy DIN 472
Šírka drážky m (H13) 0,7 mm
Hrúbka 2,42 mm
Veľkosť doštičiek L 9,3 mm
Šírka čepele w 0,79 mm
tmax 0,7 mm
pre poistný krúžok DIN 471/472 Hrúbka krúžku 0,6 mm
Priradenie vymeniteľných doštičiek pravé
Rezný materiál HM
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 271010 0,7
EAN/GTIN 4045197765314

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
250
Hliník > 10 % si
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
130
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
90
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Vhodné pro:

Závitový držiak GARANT (vnútorný/vonkajší) č. 271997272172, vždy pre veľkosť doštičky 16 alebo 9,3.
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
    Šírka drážky m (H13) Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka