Plnoprofilová doštička 30° vonkajšia pravá 10

Č. pol.: 270960 10
Zľava
28,44 €
Cena platí do 31. 7. 2024

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    15,84 € 28,44 € / ks
  • Od 10 ks
    13,20 € 23,70 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
234 kus/y s okamžitým dodaním
  • Druh závitu: RD; RD-LH
  • Závit-norma: DIN 405
  • Vrcholový uhol oblý: 30

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ HB7125
Druh závitu RD; RD-LH
Závit-norma DIN 405
Vrcholový uhol oblý 30 Stupeň
Hrúbka 3,6 mm
Veľkosť doštičiek L 16 mm
Počet chodov/palec 10
Rezný materiál HM
Druh použitia pravé
Vonkajšie/vnútorné použitie vonkajšie
Profil otočnej reznej platničky Plný profil
Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270960 10
EAN/GTIN 4045197929211

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuálne
 
nepravidelná
 
prerušené