Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Závitorezná vložka plný profil 60° vnútorná ľavá 3,2/0,7

Č. pol.: 270410 3,2/0,7
  • Tolerančná trieda: DIN 13 6H
  • Vrcholový uhol závitu: 60
  • Druh závitu: M; M-LH; MF; MF-LH

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Micro
minimálny ⌀ Dmin 3,2 mm
Dĺžka výčnelku L1 16 mm
Tolerančná trieda DIN 13 6H
Vrcholový uhol závitu 60 Stupeň
Druh závitu M; M-LH; MF; MF-LH
⌀ stopky d 4 mm
Stredná vzdialenosť vrcholov L3 0,9 mm
Stopky závitu - vzdialenosť od čela Y 0,5 mm
Minimálna dodávka hmin 0,41 mm
Druh produktu Závitorezná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 270410 3,2/0,7

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
200
Hliník > 10 % si
N
150
Oceľ < 500 N/mm²
P
160
Oceľ < 750 N/mm²
P
150
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Oceľ < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
kontinuálne
 
mokré maximum
 

Popis

Použitie:

Držiak čepieľok č. 270200270204.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ D min / sklon Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka