Kleště s půlkulatými čelistmi a středovým břitem (Kleště pro telefonní spoje) potaženo plastem 160 mm

Č. pol.: 27 01 160
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 27 01 160
EAN/GTIN 4003773016106
Číslo výrobcu 27 01 160
Číslo L L70010 550

Popis

Popis:

  • pro uchopení a oddělení jednotlivých vodičů v kabelových svazcích
  • se středovým řezákem pro měkký drát
  • ploché kulaté čelisti
  • Úchopové plochy vroubkované

Charakteristika:

  • Tloušťka čelisti (v kloubu) (T1): 9,5 mm
  • Šířka hrotu (W4): 3,0 mm
  • Tloušťka hrotu (T2): 2,0 mm
  • Délka čelistí (L3): 47,0 mm
  • Šířka hlavy (W3): 16,5 mm
  • s plastovým potahem
  • leštěný
  • Středový nůž