{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ stopky Ds | 8 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 5 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Vnútorná hrúbka zatočenia do | 8×D | |
| Prevedenie stopky | HM | |
| Norma | Výrobná norma | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Držiak ISO-kód | E08F SVLCR/L05 | |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň | |
| vhodná otočná rezná platnička | VC.. 0501.. | |
| Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 9,2 mm | |
| Odsadenie stredu L3 | 5 mm | |
| Výška upínania L2 | 7,5 mm | |
| Úžitková hĺbka T | 3 mm | |
| Šírka hrdla L4 | 6 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 26 mm | |
| Celková dĺžka L | 80 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 26 | |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné; Čelné sústruženie | |
| Druh produktu | Vyvŕtavacia tyč |
| Číslo položky | 261333 8/05 | |
| EAN/GTIN | 4062406283582 | |
| Číslo výrobcu | 261333 8/05 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |