{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Veľkosť stopky | 8 mm | |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm | |
| Druh použitia | ľavé | |
| Norma | DIN ISO 5610 | |
| Vnútorné chladenie | nie | |
| Držiak ISO-kód | SDJCR/L 0808D07 | |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. | |
| Funkčná šírka L4 | 10 mm | |
| Dĺžka hlavy L1 | 13 mm | |
| Celková dĺžka L | 60 mm | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 22 | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| Použitie | Čelné sústruženie; Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie | |
| Druh produktu | Sústružnícky držiak |
| Číslo položky | 260309 8/07 | |
| EAN/GTIN | 4067263570608 | |
| Číslo výrobcu | 260309 8/07 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |