Nástroj pro zasouvání dveřních závěsů ∙ zakřivený držák bitů ∙ sada ∙ zasouvací čtyřhran 9 x 12 mm ∙ šestihran 8 mm (5/16 palce), vnitřní profil TORX®, vnitřní vícezubý profil XZN ∙ 95 mm

Č. pol.: 2597-2/5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 2597-2/5
EAN/GTIN 4000896242122
Číslo výrobcu 2597-2/5
Číslo L L60140 5539
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Montáž a demontáž a také nastavení dveří řidiče příp. spolujezdce:
  • Možnost šroubování řízeným točivým momentem (dodržujte pokyny výrobce)
  • Všechny bity pro dveřní závěsy VWAUDISEATŠKODA v jedné sadě
  • Vymontování příp. povolení ve spojení s držákem nástroje HAZET 6396
  • Montáž s momentovým klíčem HAZET 6290-1CT nebo 5290-3CT
  • Ve spojení se zahnutým držákem bitů HAZET 2597
  • K ovládání u
    • 2597-01: VWŠKODA Fabia 2 r. v. 2007→2014 ∙ Roomster r. v. 2006→2015 ∙ AUDI A5 r. v. 2007→2016
    • 2597-02: VW Golf 4 r. v. 1997→2006 ∙ Golf 7 r. v. 2012→2021 ∙ Passat B5 r. v. 1996→2000 ∙ SEAT León r. v. 1999→2006
    • 2597-03: VW Golf 5 r. v. 2003→2008 ∙ Golf 6 r. v. 2008→2012 ∙ Passat B6 r. v. 2005→2010 ∙ Caddy r. v. 2004→2010 ∙ Beetle r. v. 2011→2019 ∙ Sharan 2 r. v. 2010→ ∙ Tiguan r. v. 2011→ ∙ Touran r. v. 2010→ ∙ ŠKODA Superb r. v. 2008→
    • 2597-04: VW Polo 6 r. v. 2017→ ∙ T-Cross r. v. 2018 ∙ ŠKODA Fabia 3 r. v. 2014→ ∙ PORSCHE Panamera
    • 2100-02: K výměně bitů a k ovládání šroubu s vnitřním šestihranem
  • Povrch: chromováno
  • Pohon: Nástrčný čtyřhran 9 x 12 mm
  • Výstup: Šestihran dutý 8 mm (5/16 palce), Vnitřní profil TORX®, Vnitřní ozubený profil XZN
  • Velikost klíče: ∙ M8 ∙ M10 ∙ M12 ∙ T45 ∙ T45, M8, M10, M12
  • Rozměry / délka: 95 mm
  • Počet ks nářadí: 5

Rozsah dodávky:

  • 2597
  • 2597-02
  • 2597-03
  • 2597-04
  • 2100-02