Vyražeč závlaček s rukojetí 1,95 mm

Č. pol.: 249.G2
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 249.G2
EAN/GTIN 3148511594506
Číslo výrobcu 249.G2
Číslo L L60130 1308

Popis

Popis:

  • Pevnost výrobku: Dlouhá stopka
  • úderná hlava kalená na 43 HRc
  • stopka kalená na 58 HRc

Charakteristika:

  • A [mm]: 1,95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 88
  • [kg]: 0,088