Zapichovacia tyč KOMET® UniTurn®, pravá 6/1,5

Č. pol.: 240166 6/1,5
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre otvory od ⌀ Dmin 6 mm
Šírka zápichu w 1,5 mm
Úžitková dĺžka 30 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ stopky d 8 mm
f 2,75 mm
a 5,7 mm
maximálna hĺbka vpichu tmax 1,8 mm
vhodné kliešte č. 240100 12/8; 16/8
Posuv f v oceli < 500 N/mm2 0,02 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na sústruženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 240166 6/1,5
EAN/GTIN 4047109072121
Číslo výrobcu H52 62300.1582

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
145
Alu (krátke rezanie)
N
145
Hliník > 10 % si
N
130
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
Oceľ < 1400 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
40
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
45
Uni
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Rezný materiál = BK 82.
Od veľkosti 5 s vnútorným prívodom chladiva, u nižších priemerom prebieha prenos chladiva cez držiak.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ Dmin / šírka drážky š Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka