TK hlava výstružníku HPC, tolerance stopky H7, INOX Slepý otvor 24

Č. pol.: 239735 24
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia vŕtania: H7
  • Použitie pri type otvora: pri slepých otvoroch
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Menovitý-⌀ D 24 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia vŕtania H7
Použitie pri type otvora pri slepých otvoroch
Stratégia obrábania HPC
Vnútorné chladenie áno
Pološtandard áno
Veľkosť upínania 16 mm
Dĺžka britov l1 14 mm
Dĺžka hlavy l 26 mm
Počet rezných hrán Z 8
vhodný upínač GARANT TopCut
Rozmer cez steny 13 mm
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,5 mm/ot.
Druh produktu Rezná vložka na vystružovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239735 24
EAN/GTIN 4045197707666

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Systém výstružníkov s vymeniteľnou hlavou brúsené pre toleranciu IT7. Geometria rezu prispôsobená aplikácii.
Chod systému ≤ 5 µm (v súvislosti s hlavou a držiakom) v zmontovanom stave.
S krátkymi reznými hranami a rovnými drážkami.

Použitie:

Pre slepé otvory.
Pre HPC/HSC výstružníky.

Poznámka:

Celková užitočná dĺžka = L1 (upínací prvok číslo 239740/239745) + l (výmenná hlava č. 239710239720).
vhodný upínací kľúč č. 219987. Nadstavce pre momentové kľúče č. 219986.
Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky
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
    Menovitý-⌀ D Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka