Upínač KOMET® 100

Č. pol.: 239002 100
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stopka: ABS
  • Norma upínača: DIN 69871
  • Tvar: ADB
  • Kvalita vyváženia G pri otáčkach: G 6,3 pri 8000 min-1
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

ABS® ⌀ stopky Ds 100 mm
Upínač SK 50
Stopka ABS
Norma upínača DIN 69871
Tvar ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach G 6,3 pri 8000 min-1
Vnútorné chladenie áno
Dĺžka výčnelku A 115 mm
Dĺžka výstupku L1 95 mm
Druh produktu Upínač ABS

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 239002 100
EAN/GTIN 4047109045224
Číslo výrobcu A50 55380

Popis

Prevedenie:

  • Tvar AD/B
  • Upínač vyvážený na Q 6,3 pri 8000 1/min.
  • S vnútorným prívodom chladiva.

Norma:

DIN 69871

Rozsah dodávky:

Dodáva sa kompletne s tesniacou podložkou a súpravou na prenastavenie do tvaru AD.

Poznámka:

Ďalšie upínače so spojovacím prvkom ABS® sú dostupné na vyžiadanie.
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
    ABS® ⌀ d Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka