Základné teleso KOMET TwinKom® pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu bez axiálneho nastavovania so stopkou ABS® 30-41

Č. pol.: 236680 30-41
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stopka: ABS
  • Použite vrtáka: vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rozsah Dmin-Dmax 30 mm - 41 mm
Prevedenie krátka
Stopka ABS
Použite vrtáka vypuklý; priečne vŕtanie; Šikmé vŕtanie
Vnútorné chladenie áno
Celková dĺžka Lcelk 50 mm
ABS® ⌀ stopky Ds 25 mm
Druh produktu Vyvrtávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 236680 30-41
EAN/GTIN 4047109262003
Číslo výrobcu G01 70561

Popis

Prevedenie:

  • Radiálne nastaviteľné upínacie držiaky umožňujúce presné rezanie dvomi britmi a tiež zmenu funkcie na stupňovitý nástroj pre väčšiu hĺbku rezov.
  • Kompaktná konštrukcia nástroja.
  • Nastaviteľná guľová striekacia dýza zabezpečujúca cielený prívod chladiva k rezným hranám.
  • Pri hlbokom vyvrtávaní slúžia špirálové drážky na odvádzanie triesok.
  • Kompatibilné s 1 kanálovým chladením na chladenie s minimálnym množstvom kvapaliny.

Poznámka:

Držiak a otočné rezné platničky objednávajte, prosím, osobitne.
Ďalšie vyhotovenia a ďalšie veľkosti s axiálnym nastavením na vyžiadanie.
Príklad objednávky:
1× č. 236680 veľ. 24−32 − základné teleso pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu G01.
2× č. 236684 veľ. 24−32 − držiak pre dvojbritú vyvrtávaciu hlavu.
10× č. 236520 veľ. 18−010 − otočné rezné platničky na univerzálne použitie (v type BK8425).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    ⌀ Dmin − ⌀ Dmax Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka