{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | KUB Quatron® | |
Menovitý-⌀ D | 16 | |
Hĺbka vŕtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do | 2×D | |
Stopka | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Použite vrtáka | Stredenie; Prevŕtanie; vypuklý; priečne vŕtanie; Vŕtanie paketov; Vŕtanie s presadením; šikmý výstup; Šikmé vŕtanie | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Úžitková dĺžka L1 | 32 mm | |
Dĺžka previsu LA | 56 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Dĺžka stopky Ls | 50 mm | |
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička | SOEX 050204 13-.. | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Celková dĺžka L | 106 mm | |
Druh produktu | Vrták s vymeniteľnými doštičkami |
Číslo položky | 235500 16 | |
Číslo výrobcu | U10 11600 |