Rohová fréza 90° MECX s valcovou stopkou, pre otočné rezné platničky BD..

Č. pol.: 227100 8/1
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
  • Vnútorné chladenie: áno

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 8 mm
Počet rezných hrán Z 1
Prevedenie stopky Valcová stopka
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie
Vnútorné chladenie áno
maximálna hĺbka rezu ap max 6 mm
Dĺžka výčnelku L1 16 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 10 mm
⌀ D3 5 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 13 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 14 mm
Uhol rampy αmax 2,86 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 4 mm
vhodná otočná rezná platnička BD.. 0703
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229706 (T6; 0,45 Nm)
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 227100 8/1
EAN/GTIN 4960664462728
Číslo výrobcu THN03600
Výrobca/zodpovedná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Popis

Popis:

Lepšia produktivita aj pri obrábaní v nestabilných podmienkach vďaka veľmi úzkym rozstupom. Nízke rezné sily a vysoká stabilita pre slabú tendenciu k vibráciám. Umožňuje výkon rôznych frézovacích operácií, ako napr. frézovanie do rohov, šikmé frézovanie atď.