Standardní závitník M5 Sada, 3 ks.

Č. pol.: 227.5X80T3
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Závitník

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 227.5X80T3
EAN/GTIN 3148511533109
Číslo výrobcu 227.5X80T3
Číslo L L60130 6212

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: HSS

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 5
  • d2 [mm]: 4,00
  • L [mm]: 58
  • L1 [mm]: 0,80
  • Obsah: x 3
  • [g]: 40