Popis:
Tento Basic nůž je vhodný pro řezání různých horninových materiálů, včetně dlaždic, keramiky a cihel. Tyto nástroje jsou k dispozici v tloušťkách mezi 2,5 a 3 mm a umožňují čisté řezné hrany. Čepel Basic proto nabízí cenově výhodnou variantu pro separační požadavky hornin.
Charakteristika:
- Tvar: 41 ŘEZACÍ KOTOUČ ROVNÝ, GEWEBEV.
- Velikost zrna: 30
- Vs/max: 80 m /s.
- Vhodnost materiálu: Rock
- Produktová řada: BASIC
- Specifikace: C 30 S- BF
- Rozměr (D x D x H x H): 125 x 2,5 x 22,23 mm
- Průměr: 125 mm
- Tloušťka: 2,5 mm
- Otvor: 22,23 mm
- Nástroj pro: Úhlová bruska
Výhoda:
- Snížení výkonu díky dobrému řezání
- Rychlá a pohodlná práce
- Dobrá životnost a stabilita nástroje
Použitie:
- Pro zpracování různých horninových materiálů