{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 28 mm | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Konštrukcia drieku | so závitom | |
Používanie zastrihávania | Cirkulárna fréza; Kruhové frézovanie; Ramping | |
Stratégia rezania | HPC | |
Vnútorné chladenie | áno | |
⌀ D3 | 11 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max | 1,5 mm | |
Maximálna hĺbka rezu ap max pre geometriu LD | 3,5 mm | |
Celková dĺžka Lges | 35 mm | |
Prídržný závit M | M12 | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmin. | 39 mm | |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 54 mm | |
Uhol valenia αmax. | 1,98 Stupeň | |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 10,4 mm | |
Zodpovedajúca vložka | SOMT.. | |
Veľkosť vložky | 10 | |
Vložte skrutku | 229717 (15IP; 3,5 Nm) | |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 222060 28/2 | |
EAN/GTIN | 4960664712465 | |
Číslo výrobcu | THN07551 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH Harrier, so závitom, ⌀ D / počet čepieľok Z: 28/2mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
265,42 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním
223,65 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Vnútorné chladenie | áno | áno |
Rezanie -⌀ DC. | 28 mm | 28 mm |
Stratégia rezania | HPC | HPC |
Kruhové vŕtanie ⌀ Dmax. | 54 mm | 54 mm |
Uhol valenia αmax. | 1,98 Stupeň | 2,56 Stupeň |
Dĺžka ramena L pre αmax. | 10,4 mm | 13,43 mm |
Typ výrobku | Kopírovacia fréza | Kopírovacia fréza |