Fréza s vysokou rýchlosťou posuvu MFH mini 63/8

Č. pol.: 221965 63/8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním
  • Použitie frézy: Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: HPC

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 63 mm
Počet rezných hrán Z 8
Prevedenie stopky s otvorom
Použitie frézy Kruhové frézovanie; Ramping; Cirkulárna fréza
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania HPC
⌀ D3 56 mm
maximálna hĺbka rezu ap max 1 mm
Celková dĺžka Lcelk 40 mm
⌀ polohovacieho otvoru 22 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 119 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 124 mm
Uhol rampy αmax 0,32 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 54,3 mm
vhodná otočná rezná platnička LOGU 0303..
Skrutka pre vymeniteľné doštičky 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Uhol nastavenia k 15 Stupeň
Fz Helix 0,8
Druh produktu Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 221965 63/8
EAN/GTIN 2050002058798
Číslo výrobcu TX781994

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely

Vložky
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
    ⌀ D / počet čepieľok Z Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka