{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upínač | ER 20 | |
Norma | ISO 15488-A | |
Rozhranie DUO-LOCK | DL12 | |
L2 | 6,48 mm | |
A | 14 mm | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
odporúčaný krútiaci moment | 30 Nm | |
Druh produktu | Upínacia klieština |
Číslo položky | 220387 DL12 | |
EAN/GTIN | 4034221155160 | |
Číslo výrobcu | 81.200.0140.DL12 |