Kónické predĺženie z ocele, dlhé pre DUO-LOCK Valcová stopka DL10/12

Č. pol.: 220378 DL10/12
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozhranie DUO-LOCK DL10
⌀ stopky Ds 12 mm
Vnútorné chladenie áno
⌀ D2 9,6 mm
Celková dĺžka L 120 mm
odporúčaný krútiaci moment 20 Nm
Druh produktu Skrutkovací držiak frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 220378 DL10/12
EAN/GTIN 4034221149916
Číslo výrobcu 75.122.DL10.1

Popis

Prevedenie:

Povrchová úprava na optimálne zmršťovanie dovnútra a von.
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
    Rozhranie DUO-LOCK / ⌀ DS Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka