Sada bitů SmartCase ∙ Šestihran 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran 6,3 mm (1/4 palce) ∙ Drážkovaný profil, Křížový drážkovaný profil PH, Pozidriv profil PZ, Vnitřní šestihranný profil, Vnitřní profil TORX®, Tamper

Č. pol.: 2200SC-32
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Bitový nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2200SC-32
EAN/GTIN 4000896244546
Číslo výrobcu 2200SC-32
Číslo L L60140 5383

Popis

Popis:

  • 15 bitů dlouhých 25 mm ∙ 12 bitů dlouhých 50 mm ∙ 12 bitů extra dlouhých 89 mm

HAZET SmartCase – be smart – In any case

  • Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Inovativní koncepce kompaktní, zaklapovací sady nářadí
  • Lehce omyvatelný materiál a povrch příjemný na dotek
  • Spojuje výhody tenkého a lehkého měkkého dotykového povrchu (černý) s robustností tvrdých kufrů na nářadí
  • Robustní svěrný držák s dlouhou životností - kolem se nepovaluje žádné nářadí
  • Magnetický uzávěr – rychlé otevírání a nepodléhá opotřebení
  • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
  • Maximální počet nářadí na velmi malém prostoru pro dokonalou přehlednost
  • Optimální přehlednost a snadné odebírání nářadí – volitelně lze odklopit naplocho nebo – postavit podobně jako pouzdro tabletu
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Profil Tamper Resistant TORX®
  • Velikost klíče: ∙ 0,4 x 1,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 1,5 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ2 ∙ T10 – T40
  • Rozměry / délka: 210 mm x 118 mm x 50 mm
  • Počet ks nářadí: 59

Rozsah dodávky:

  • 810BHK
  • 850-5.5
  • 850-6
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-11
  • 850-12
  • 850-13
  • 863HPB
  • 2100-015
  • 2100-02
  • 2100-025
  • 2100-03
  • 2100-04
  • 2100-05
  • 2100-06
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204NELG-3
  • 2204NELG-4
  • 2204NELG-5
  • 2204NELG-6
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2208N-2
  • 2208NELG-8
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NELG-PH1
  • 2215NELG-PH2
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216NELG-PZ1
  • 2216NELG-PZ2
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NELG-T20
  • 2223NELG-T25
  • 2223NELG-T30
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239-1
  • 2239N-6
  • 2304N