Frézovacia doštička pre poistné drážky bez zrazenia hrany 1,85

Č. pol.: 217454 1,85

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    43,92 € / ks
  • Od 10 ks
    36,60 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovitý rozmer hrúbky krúžku 1,85 mm
Typ HB7720
Šírka drážky W –0,03 1,93 mm
Hĺbka t 1,25 mm
Polomer R 0,3 mm
Vonkajší ⌀ D 10,6 mm
Hrúbka E 2,34 mm
Typ 03
Počet rezných hrán Z 3
Druh produktu Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 217454 1,85
EAN/GTIN 4045197217233

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
600
Alu (krátke rezanie)
N
500
Hliník > 10 % si
N
400
Oceľ < 500 N/mm²
P
260
Oceľ < 750 N/mm²
P
220
Oceľ < 900 N/mm²
P
180
Oceľ < 1100 N/mm²
P
100
Oceľ < 1400 N/mm²
P
80
Oceľ < 55 HRC
H
60
Oceľ < 60 HRC
H
45
Oceľ < 65 HRC
H
35
Oceľ < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
130
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
100
GG(G)
K
120
Uni
 
mokré maximum
 
suché