Klíč na olejový filtr

Č. pol.: 2169-7
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2169-7
EAN/GTIN 4000896100224
Číslo výrobcu 2169-7
Číslo L L60140 3543

Popis

Popis:

Použití:
Manipulace s olejovými filtry a tělesy olejových plastových filtrů
  • K ovládání u olejových filtrů
    14hran Velikost klíče 64 mm u
    TOYOTA Yaris ∙ Corolla ∙ MR2 r. v. → 1999 ∙ Starlet ∙ Celica ∙ Avensis
    NISSAN Micra ∙ Almera
    MAZDA 323 ∙ 626 ∙ MX-5 ∙ Xedo
    MERCEDES-BENZ třída A (typ 177), třída B (typ 247) s motorem OM 608
    SMART ForFour (typ 454) motor 134 ∙ 135 ∙ SMART Fortwo (typ 451) motor 132 ∙ a rovněž
    SUBARUSUZUKIDAIHATSU
    Vhodné i pro YAMAHA Super Ténéré XT1200 z ∙ YZF-R1 r. v. 2007 → ∙ YZF-R6 r. v. 2006 → ∙ FZ1-S r. v. 2006 → ∙ FZ1-N r. v. 2006 → ∙ FZ6-S r. v. 2007 → ∙ FZ6-N r. v. 2007 →
    BMW G310R a G310GS
  • Vnitřní čtyřhran Pohon 12,5 = 12″, resp.
    vnější šestihran 24 mm
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 12,5 mm (1/2 palce)
  • Výstup: Profil vnější 14hran
  • Průměr: 76 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.18 kg