SCLT 05T104 INOX

Č. pol.: 216470 INOX

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    11,34 € / ks
  • Od 10 ks
    9,45 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička SCLT 05T104
Typ INOX
Uhlový Polomer 0,4 mm
Typ HB7635
Rezný materiál HM
Posuv fz na zub 0,06 − 0,15 mm
Počet výmien/rezných hrán 4
Hrúbka platne E 1,98 mm
Druh produktu Otočné rezné platničky na frézovanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 216470 INOX
EAN/GTIN 4045197552792

užívateľská tabuľka

INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
mokré maximum
 
suché
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač