{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 40 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 4 | |
| Prevedenie stopky | s otvorom | |
| Uhol nastavenia k | 90 Stupeň | |
| Použitie frézy | Kruhové frézovanie | |
| Členenie britov | nerovnaké | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| Celková dĺžka Lcelk | 40 mm | |
| ⌀ polohovacieho otvoru | 16 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | SOMT 09T304 | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Číslo položky | 215050 40/4 | |
| EAN/GTIN | 4045197132604 | |
| Číslo výrobcu | 215050 40/4 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |