{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | FeedKing | |
⌀ rezných hrán DC | 18 mm | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Prevedenie stopky | stopka Weldon | |
Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping; Kruhové frézovanie | |
Členenie britov | nerovnaké | |
Vnútorné chladenie | áno | |
Stratégia obrábania | HPC | |
Výmena nástrojov | PowerCard | |
⌀ D3 | 5 mm | |
maximálna hĺbka rezu ap max | 0,85 mm | |
Dĺžka výčnelku L1 | 30 mm | |
Celková dĺžka Lcelk | 80 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 16 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 23 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 34 mm | |
Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 0,85 mm | |
Uhol rampy αmax | 4,29 Stupeň | |
Dĺžka rampy L pre αmax | 4 mm | |
vhodná otočná rezná platnička | XD.. 070308 | |
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219810 (9IP; 2,2 Nm) | |
Uhol nastavenia k | 10 Stupeň | |
Druh produktu | Kopírovacia fréza |
Číslo položky | 212900 18/2 | |
EAN/GTIN | 4045197607102 |