{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| ⌀ rezných hrán DC | 16 mm | |
| Počet rezných hrán Z | 2 | |
| Prevedenie stopky | so závitom | |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň | |
| Použitie frézy | Cirkulárna fréza; Ramping | |
| Vnútorné chladenie | áno | |
| Stratégia obrábania | MTC | |
| Výmena nástrojov | PowerCard | |
| ⌀ D3 | 14 mm | |
| ⌀ D1 h6 | 8,5 mm | |
| ⌀ D2 | 12,7 mm | |
| Celková dĺžka Lcelk | 35 mm | |
| Montážny závit M | M8 | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin | 30 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax | 30 mm | |
| Vŕtacie cirkulárové frézy ap | 3,5 mm | |
| Uhol rampy αmax | 6,9 Stupeň | |
| Dĺžka rampy L pre αmax | 12,4 mm | |
| vhodná otočná rezná platnička | VDGT 11T2.. | |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 219801 (7IP; 0,9 Nm) | |
| Druh produktu | Zanorovacia fréza s otvorom |
| Číslo položky | 211852 16/2 | |
| EAN/GTIN | 4045197648563 | |
| Číslo výrobcu | 211852 16/2 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |