Válcový upínač 16

Č. pol.: 210550 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Vnútorné chladenie: áno

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
Pre ⌀ vyvŕtavacej hlavy D 16 mm
Upínač Valcová stopka
Vnútorné chladenie áno
Vonkajší ⌀ D1 15,8 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Stopka ⌀ DS h6 20 mm
odporúčaný uťahovací moment 15 Nm
Druh produktu Upínač skrutkovacej frézy

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210550 16
EAN/GTIN 4045197522603

Popis

Prevedenie:

Precízne vybrúsené upínanie na skrutkovacie hlavice GARANT TopCut.
Systém obvodovej hádzavosti ≤10 µm vďaka kombinácii kužeľovej a rovnej plochy.
Bez upínacej plochy (na obrábanie HSC). Tolerancia = h6.

Poznámka:

Maximálna hĺbka frézovania = L1 + I; I = pozri rozmery skrutkovacích hlavíc: č. 210050210410.
Upínací kľúč = č. 219987.
Použitie na momentový kľúč = č. 219986.
Pri nástrojoch s dlhým vyložením zredukuje technologické dáta.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "TopCut" Zobraziť všetky