Frézovacia hlava na zrážanie hrán 90° 20

Č. pol.: 210390 20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
28 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Uhol zápustného hrotu: 90
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Smer podávania: horizontálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria TopCut
⌀ rezných hrán D 20 mm
Typ HB730
Rezný materiál VHM
Uhol zápustného hrotu 90
Norma Výrobná norma
Typ N
Počet rezných hrán Z 3
Smer podávania horizontálny
Celková dĺžka L 47,2 mm
Veľkosť upínania 20 mm
Dĺžka hlavy l 25 mm
Dĺžka britov L2 14,1 mm
Maximálna hĺbka rezu ap max v oceli < 900 N/mm2 8 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,12 mm
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
Prevedenie stopky GARANT TopCut
maximálna hĺbka rezu ap max pri plných drážkach 10
Druh produktu Fréza so závitom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 210390 20
EAN/GTIN 4045197523549

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
210
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
150
Oceľ < 1100 N/mm²
P
130
Oceľ < 1400 N/mm²
P
110
Oceľ < 55 HRC
H
50
Oceľ < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely