TK odihlovač 90° 10M

Č. pol.: 208095 10M
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet zubov Z: 4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ h6
menší ⌀ D3 5 mm
väčší ⌀ D2 10 mm
Počet zubov Z 4
Smer podávania horizontálny a šikmý
Uhol zápustného hrotu 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Rozmer S 3,5 mm
Celková dĺžka L 100 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Úkosové frézovanie 45 Stupeň
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia stopky h6
Farebný krúžok bez
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Druh produktu Odihlovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208095 10M
EAN/GTIN 4062406286989

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
180
Alu (krátke rezanie)
N
140
Hliník > 10 % si
N
105
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
60
Oceľ < 900 N/mm²
P
55
Oceľ < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Tolerancia: Rozmer S = ±0,1 mm. Vrcholový uhol ± 10 uhlových minút.
So špeciálnym uhlom stočenia, s mäkkým rezom.
Predĺžený. Pre vynikajúce výsledky odihlovania až po obzvlášť ťažko prístupné obrysy. Nástroje bez hrotu.

Použitie:

Vynikajúce na zrážanie a odihlovanie hrán obrobkov, ako aj na opracovanie kontúr.
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
    ⌀ h6 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka