TK uhlová fréza typ D 45° 38

Č. pol.: 208029 38
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: DIN 1833
  • Tolerancia menovitého ⌀: js14
  • Typ: N
  • Smer podávania: horizontálny

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 38 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma DIN 1833
Tolerancia menovitého ⌀ js14
Typ N
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 6535 HB s h6
Vnútorné chladenie nie
Počet zubov Z 10
⌀ vôle D1 15 mm
Celková dĺžka L 80 mm
⌀ stopky Ds 16 mm
Dĺžka britov Lc 10 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,045 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 45 Stupeň
Farebný krúžok zelená
Tvar D
Druh produktu Uhlová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 208029 38
EAN/GTIN 4062406397753

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
105
Oceľ < 750 N/mm²
P
90
Oceľ < 900 N/mm²
P
90
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
Oceľ < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

S novou vysokoúčinnou povrchovou úpravou pre maximálnu životnosť.
Uhlová tolerancia ±8 uhlových minút.

Poznámka:

Na frézovanie vedení vo výrobe nástrojov a v strojárstve.
Následný produkt pre č. 208036.
Postupujte s 50 % až do plného záberu fz.
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
    ⌀ js14 DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka