Vozík na desky

Č. pol.: 2076
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Dosková rudla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2076
EAN/GTIN 4017976020761
Číslo výrobcu 2076
Číslo L L90080 703

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubková ocelová konstrukce s lžící z ocelového plechu, systémy pokryté profilovanou pryží (neklouzavé) a nastavitelným přidržovačem jako ochranou proti převrácení. Práškově lakovaná modrá barva RAL 5007. Kola s pneumatikami. Náboje s válečkovými ložisky. 2 opěrné válečky Ø 50 mm. Dodává se v nesmontovaném stavu. Pro podélnou přepravu velkých dřevěných a plastových desek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 350
Šířka lžíce (mm): 200
Hloubka lžíce (mm): 500
Celková šířka (mm): 680
Celková výška (mm): 1460
Pneumatiky: vzduchové
Velikost kol (mm): 260 x 85

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Príslušenstvo