TK rádiusová fréza 1

Č. pol.: 207106 1

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
153 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: N
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 1 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ N
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,5×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 2 mm
Polomer R 0,5 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 3 mm
⌀ vôle D1 0,95 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 900 N/mm2 0,006 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Celistvá a guľová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 207106 1
EAN/GTIN 4045197540416

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
230
Alu (krátke rezanie)
N
180
Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
70
Oceľ < 1100 N/mm²
P
45
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
70
CuZn
N
160
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
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
    ⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka