TK torusová fréza GARANT Master Steel HPC 12/1,0

Č. pol.: 206333 12/1,0

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
66 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 5

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Master Steel
⌀ rezných hrán DC 12 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 5
Uhol sklonu zubov 30 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 0,2×D pri obvodovom frézovaní; 0,05×D pri kopírovacom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h6
Vnútorné chladenie nie
Stratégia obrábania HPC
Dĺžka britov Lc 12 mm
Polomer rezania R1 1 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 38 mm
minimálny ⌀ uvoľnenia stopky D5 11 mm
maximálny ⌀ uvoľnenia stopky D6 11,8 mm
Celková dĺžka L 83 mm
⌀ stopky Ds 12 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 1100 N/mm2 0,045 mm
Posuv fz pre kopírovacie frézy v oceli < 1100 N/mm2 0,05 mm
Farebný krúžok zelená
Druh produktu Torusová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 206333 12/1,0
EAN/GTIN 4062406276393

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
200
Oceľ < 750 N/mm²
P
170
Oceľ < 900 N/mm²
P
120
Oceľ < 1100 N/mm²
P
85
Oceľ < 1400 N/mm²
P
70
Oceľ < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
95
INOX > 900 N/mm²
M
85
GG(G)
K
110
Uni
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Frézy HPC s novo vyvinutým vysoko výkonnou povrchovou úpravou. Pre vynikajúcu životnosť nástroja a optimálny rezný výkon v rôznych materiáloch.
S dvojitým odľahčením bočného uhla.
Tolerancia: Polomer rezania R1
Polomer 0,1 mm – 1 mm: R1= ± 0,003 mm.
Polomer> 1,0 mm: R1= ± 0,005 mm.

Použitie:

Špeciálne navrhnuté na obrábanie s vysokými rýchlosťami v oblasti výroby foriem a nástrojov na kopírovacie frézovanie. Vynikajúce výsledky pri suchom frézovaní.

Poznámka:

Následný produkt pre č. 206280.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série Zobraziť všetky
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
    ⌀ e8 DC / R1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka