Merino čepice jedné velikosti

Č. pol.: 203517349699onesize
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 203517349699onesize
EAN/GTIN 7330509650844
Číslo výrobcu 203517349699onesize

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, single-jersey, 160 g/m²
100% Merino vlna

Detaily
Možnost použití pod přilbu
Tkaná zadní strana s logem Blåkläder

Popis:

  • Stylová čepice z tenké vlny Merino, která dýchá a je měkká a pohodlná
  • Působí dokonale samostatně nebo jako vložka, další vrstva pod helmu