Merino čepice jedné velikosti

Č. pol.: 202217349800onesize
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Čiapka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 202217349800onesize
EAN/GTIN 7330509595220
Číslo výrobcu 202217349800onesize

Popis

Prevedenie:


Hlavní materiál
100% Merino vlna, single-jersey, 160 g/m²
100% Merino vlna

Detaily
Možnost použití pod přilbu
Tkaná zadní strana s logem Blåkläder

Popis:

  • Tenká izolační čepice Beanie z vlny Merino vhodná pro všechna roční období
  • Vejde se pod helmu a díky vlně Merino má čepice přirozený odvod vlhkosti, který vás udrží v teple a suchu