TK mikrofréza GARANT Diabolo 0,3X1

Č. pol.: 201631 0,3X1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
137 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Typ: H
  • Tolerancia menovitého ⌀: 0 / -0,005
  • Počet zubov Z: 2

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Diabolo
⌀ rezných hrán DC 0,3 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Typ H
Tolerancia menovitého ⌀ 0 / -0,005
Počet zubov Z 2
Uhol sklonu zubov 25 Stupeň
Smer podávania horizontálny, šikmý a vertikálny
Hĺbka záberu ae pre frézovaní 1×D pri obvodovom frézovaní; 0,1×D pri obvodovom frézovaní
Stopka DIN 6535 HA s h5
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka britov Lc 0,4 mm
Dĺžka výčnelku L1 vrát. vôle 1 mm
⌀ vôle D1 0,28 mm
Celková dĺžka L 45 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 65 HRC 0,008 mm
Posuv fz pre orezávanie v oceli < 65 HRC 0,012 mm
Rýchlosť rezania vc v oceli < 65 HRC 55 m/min
Faktor korekcie ap korr 1
Farebný krúžok červená
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 201631 0,3X1
EAN/GTIN 4045197932389

užívateľská tabuľka

Oceľ < 750 N/mm²
P
200
Oceľ < 900 N/mm²
P
200
Oceľ < 1100 N/mm²
P
190
Oceľ < 1400 N/mm²
P
170
Oceľ < 50 HRC
H
120
Oceľ < 55 HRC
H
100
Oceľ < 60 HRC
H
72
Oceľ < 65 HRC
H
55
Oceľ < 67 HRC
H
50
Oceľ < 70 HRC
H
45
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
CuZn
N
140
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

GARANT Diabolo:
Špeciálna geometria, povrchová úprava a tvrdokov na tvrdé obrábanie pri vysokom výkone. Vhodné aj pre obrábanie elektrolytickou meďou. Dvojito podbrúsený dvojfazetkový dutý výbrus na vysoko presné tvrdé obrábanie.
Uhol skosenia α = 16°.
Tolerancie:
  • ⌀ uvoľnenia: D1 = 0 / -0,01 mm.

Poznámka:

So zvyšujúcou sa dĺžkou výčnelku nástroja, ap použite redukciu!
Hodnoty pre:
Plná drážka: ap = 0,05 × D × ap korr
Orezávanie: ap = 0,1 × D × ap korr
Pre výpočet rýchlosti posuvu vf použite skutočne používané (väčšinou maximálne) otáčky stroja!napr.: vf = 18 000[1/min]× fz [mm/Z]× z

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Z tej istej série "Diabolo" Zobraziť všetky
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
    ⌀ DC × L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka