Popis:
S PRÉMIOVÝMI koutovými kartáči od společnosti Tyrolit můžete účinně odstranit strusku a měřítko z těžko přístupných oblastí. Čištění zaoblených stehů je možné zejména bez problémů. Tento vysoce kvalitní nástroj, navržený pro použití na nerezovou ocel, nabízí robustní konstrukci pro práci s velkou zátěží. Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli navíc zabraňuje korozi obrobku.
Charakteristika:
- Tvar: KARTÁČE KOL 90HK DG
- Vhodnost materiálu: Ušlechtilá ocel
- Produktová řada: PREMIUM
- Specifikace: 3 řádek
- Rozměr (Š x H x v ): 290 x 35 x 135 mm
- Průměr: 290 mm
- Tloušťka: 35 mm
- Otvor: 135 mm
- Nástroj pro: Ruční broušení
Výhoda:
- Ořezávání ve tvaru písmene v osvobozuje obzvláště obtížně přístupné oblasti od strusek a měřítka
- Robustní konstrukce pro těžkou práci
- Vybaveno vysoce kvalitní rukojetí z bukového dřeva
- Vysoce kvalitní drát z nerezové oceli zabraňuje korozi obrobku
Použitie:
- Pro obrábění nerezové oceli
- Zvláště pro čištění filet švů
Materiál:
Nerezová ocel
Vhodné pro:
Pro obrábění nerezové oceli
Zejména pro čištění koutových svarů