Odměrka

Č. pol.: 198-6
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odmerka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 198-6
EAN/GTIN 4000896174522
Číslo výrobcu 198-6
Číslo L L60140 3297

Popis

Popis:

  • Brzdové kapaliny, elektrolyt akumulátorů a nekyselé kapaliny
  • S výlevkou
  • Materiál: HDPE
  • Barva: bílá/transparentní
  • Hmotnost netto (kg): 0.39 kg
  • Objem náplně: 5 l