Náhradní hlavice

Č. pol.: 1952-050
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Úderová vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1952-050
EAN/GTIN 4000896008452
Číslo výrobcu 1952-050
Číslo L L60140 6116

Popis

Popis:

  • Náhradní hlavy ∙ pár pro plastové šetrné kladívko HAZET 1952-50
  • Z tuhého materiálu Desmopan®
  • Opotřebované hlavy odstraníte silným otočením doleva
  • Nové hlavy narazíte bez otáčení rázem nebo tlakem
  • Made In Germany
  • Průměr: 50 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.13 kg

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.