{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 28 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Štandard | DIN 1833 | |
Tolerancia nominálna⌀ | js16 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Driek | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Počet zubov z | 10 | |
Výnimka⌀ D1 | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 16 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 11 mm | |
Napájanie fz ocele < 750 N/mm2 | 0,08 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Rohový uhol skosenia | 60 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Tvar | D | |
Typ výrobku | Uhlová fréza |
Číslo položky | 194120 28 | |
EAN/GTIN | 4045197109873 | |
Číslo výrobcu | 194120 28 |