Drážkovacia fréza 28,5X5

Č. pol.: 194010 28,5X5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
40 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Frézovací profil: krížové brity
  • Tolerancia menovitého ⌀: e8
  • Počet zubov Z: 10

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 28,5 mm
Dĺžka britov Lc 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Frézovací profil krížové brity
Tolerancia menovitého ⌀ e8
Počet zubov Z 10
Smer podávania horizontálny
Stopka DIN 1835 B s h5
Vnútorné chladenie nie
pre kotúčové pružiny DIN 6888 5,0×11,0 mm
Celková dĺžka L 63 mm
⌀ stopky Ds 10 mm
Posuv fz pre drážkovacie frézy v oceli < 750 N/mm2 0,08 mm
Tolerancia stopky h6
Rohový uhol úkosu 90 Stupeň
Farebný krúžok bez
Druh produktu Drážkovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 194010 28,5X5
EAN/GTIN 4045197109347

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
250
Alu (krátke rezanie)
N
70
Oceľ < 500 N/mm²
P
35
Oceľ < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Reže obvodom, krížové ozubenie.
Bočné plochy sú podbrúsené, takže sa nemôžu zaseknúť v obrobku.
Povrch so špeciálnou úpravou.

Poznámka:

Na frézovanie drážok kotúčových pružín podľa DIN 6888 alebo na frézovanie malých drážok.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka