{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rezanie -⌀ DC. | 16,5 mm | |
Dĺžka rezu Lc | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS Co 5 | |
Štandard | DIN 850 D/F | |
Profil zastrihávania | krížové brity | |
Tolerancia nominálna⌀ | e8 | |
Počet zubov z | 10 | |
Smer podávania | horizontálny | |
Driek | DIN 1835 B s h5 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Pre diskové pružiny DIN 6888 | 3,0×6,5 mm | |
Celková dĺžka L | 56 mm | |
Hriadeľ⌀ Ds.. | 10 mm | |
Rýchlosť podávania fz pre drážkovanie v oceli < 750 N/mm2 | 0,06 mm | |
Tolerancia hriadeľa | h6 | |
Rohový uhol skosenia | 90 Stupeň | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Drážkovacia fréza |
Číslo položky | 194010 16,5X3 | |
EAN/GTIN | 4045197109217 | |
Číslo výrobcu | 194010 16,5X3 |