Karosářské kladivo

Č. pol.: 1938K
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kladivo

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1938K
EAN/GTIN 4000896008216
Číslo výrobcu 1938K
Číslo L L60140 1718

Popis

Popis:

  • Stahovací a kovářské kladivo
  • 96 mm
  • Kulatá ploska jemně čtverečkovaná, frézovaná
  • Topůrko bílý ořech
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 310 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.43 kg