Výškoměr, digitální zobrazovací jednotka 0-1000 mm ocel

Č. pol.: 192-133
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Výškomer a orysovací prístroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 192-133
EAN/GTIN 4946368049106
Číslo výrobcu 192-133
Číslo L L40010 6412

Popis

Popis:

výškoměr s Číselníkový úchylkoměru nabízí následující výhody: Jednoduché a bezpečné odečet s dvojitým pultem a Číselníkový úchylkoměru. ruční kolečko pro pohodlnou obsluhu. rýsovací jehla z tvrdého kovu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1000
Přírůstek číslic: 0,01 mm
Přesnost: ±0,07 mm
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření E MPE: ±0,07 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,07 mm
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Ano