Ocelové pravítko, podmíněné flexibilní 300 mm ocel / 12″, metrické / palce

Č. pol.: 182-305
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pravítko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 182-305
EAN/GTIN 4946368046495
Číslo výrobcu 182-305
Číslo L L40010 10397

Popis

Popis:

Tyto pevné a plně flexibilní pravítka vám nabízejí následující výhody: Jasné stupnice divizí na matném chromovaném povrchu . Temperovaná nerezová ocel.

Charakteristika:

Rozsah měření: 0 - 300
Přesnost: +0,13 mm / -0,09 mm
Stupňování: 1/16″, 1/32″, 1/64″, 1 mm, 0,5 mm
Inch/Metric: Inch/Metric