Pílový kotúč 160X3

Č. pol.: 179930 160X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
15 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Osadenie: HM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

160 mm
Hrúbka 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka zárezu ae max 52 mm
⌀ otvora 22 mm
Počet zubov Z 28
Počet jazdných otvorov 5
⌀ jazdných otvorov 4,4 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 43,5 mm
vhodný adaptér 179902 160
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Osadenie HM
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179930 160X3
EAN/GTIN 4045197887122

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
150
Oceľ < 750 N/mm²
P
125
Oceľ < 900 N/mm²
P
110
Oceľ < 1100 N/mm²
P
80
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubov špeciálne navrhnutý na obrábanie ocele. Veľmi vhodné aj pre oceľ < 1 100 N/mm2.
Pílový kotúč GARANT s karbidovými hrotmi na mimoriadne hlboké rezy. Nerovnomerný sklon pílových listov na zabezpečenie hladkého chodu. Odporúčame radiálne zasúvanie, aby sa minimalizovali vibrácie a zvýšila životnosť nástroja.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač