Pílový kotúč 160X3

Č. pol.: 179925 160X3
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM
  • Osadenie: HM

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

160 mm
Hrúbka 3 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM
maximálna hĺbka zárezu ae max 52 mm
⌀ otvora 22 mm
Počet zubov Z 20
Počet jazdných otvorov 5
⌀ jazdných otvorov 4,4 mm
Unášacie otvory Rozostupová kružnica 43,5 mm
vhodný adaptér 179902 160
Posuv fz v hliníku dávajúcom krátke triesky 0,03 mm
Posuv fz v oceli < 900 N/mm2 0,03 mm
Osadenie HM
Vnútorné chladenie nie
Druh produktu Pílový kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 179925 160X3
EAN/GTIN 4045197887092

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
300
Hliník > 10 % si
N
150
mokré maximum
 
vzduch
 

Popis

Prevedenie:

Pílový kotúč GARANT s karbidovými hrotmi na mimoriadne hlboké rezy. Nerovnomerný sklon pílových listov na zabezpečenie hladkého chodu. Odporúčame radiálne zasúvanie, aby sa minimalizovali vibrácie a zvýšila životnosť nástroja.
Tvrdokovový substrát. Tvar a počet zubov špeciálne navrhnutý na obrábanie hliníka.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Upínač